Motion
26800T

JUSTRITE
26800T

Ronde brune autoportante avec prise à tête cylindrique pour cigarettes/cendre, capacité de cendres : 4gal
N° D’ARTICLE MI02473439
N° MFR26800T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
26800T

Ronde brune autoportante avec prise à tête cylindrique pour cigarettes/cendre, capacité de cendres : 4gal
N° D’ARTICLE MI02473439
N° MFR26800T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    16-1/2 po
  • Hauteur
    38-1/2 po

Détails

  • Capacité de la prise de cendres
    4 gal (É.-U.)
  • Matériau de la doublure du seau
    Acier
  • Finition couleur
    Brun
  • Emplacement de montage
    Autoportant
  • Types de produits
    Prise de cigarettes/cendres
  • Matériau de la prise
    Polyéthylène
  • Forme
    Ronde avec tête cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
26800T FUMEURS CESSENT D’UTILISER LA TERRE CUITE
  • Les réceptacles de quatre gallons sont sûrs et attrayants
  • La conception innovante à auto-extinction recueille en toute sécurité les mégots de cigarette disgracieux et réduit le risque d’incendie
  • Résistant à la flamme, le polyéthylène robuste ne rouille pas, ne se bosse pas et ne se fissure pas
  • L’ouverture unique du chapeau de pluie empêche la pluie de pénétrer et décourage les autres déchets
  • Il suffit de soulever le couvercle pour vider le grand seau en acier galvanisé à l’intérieur
  • Les encoches d’arrimage offrent sécurité et stabilité dans des conditions météorologiques extrêmes
  • La construction interne unique « trip-lip » empêche la condensation de goudron de s’échapper par temps très humide
  • Testé et approuvé en usine