Motion
3450M
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - M ou taille 8, cuir fleur de porc, sans liste de qualité, coton, couleur beige/vert
N° D’ARTICLE MI02474202
N° MFR3450M
Prix14.02 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - M ou taille 8, cuir fleur de porc, sans liste de qualité, coton, couleur beige/vert
N° D’ARTICLE MI02474202
N° MFR3450M
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
Prix14.02 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pouce Keystone, doublure en molleton, dos élastique froncé
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Conduite
  • Matériau arrière
    Peau de porc
  • Type de fermeture
    Dos élastique froncé
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige/Vert
  • Caractéristiques de confort
    Pouce Keystone, poignet élastique froncé
  • Description de la construction
    Coupe Gunn, pouce Keystone
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Gants isolés en cuir de porc fleur de première qualité avec doublure en molleton Pouce Keystone
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • ECCN
    EAR99
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de porc
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de porc
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    3450
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
3450M CLÉ EN MOLLETON ROUGE FLEUR DE COCHON SUR PLACE
  • Doublure en molleton rouge, pouce en losange
  • Convient naturellement aux conditions humides ou isolées, aux applications générales nécessitant une protection contre l’abrasion et la respirabilité du cuir et du coton

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté