Motion
3700/TG
Combinaison de base PosiWear UB
N° D’ARTICLE MI02474642
N° MFR3700/XL
Prix239.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de base PosiWear UB
N° D’ARTICLE MI02474642
N° MFR3700/XL
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
Prix239.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    27.6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Fermeture à la cheville
    Ouvert
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ASTM 1670-1671, ASTM F903, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Description
    PosiWear UB est fabriqué à partir de matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
  • Caractéristiques
    Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Non
  • Capuchon inclus
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    616314351693
  • Matériel
    Polyéthylène/polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    PosiUB
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909370020

Aperçu

Description du fabricant
3700/XL COMBINAISON-VÊTEMENT-POSI-XL
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
  • Réussit le test antistatique NFPA 99 , peu pelucheux, taille Ansi pour une grande amplitude de mouvement
  • Conforme aux normes américaines ASTM 1670-1671 pour la pénétration du sang et du virus
  • Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
  • Sans latex