Motion
35BB20H 5/8
Pignon de chaîne de galet tendeur - 35 / 3/8 po, roulement, 1 toron, 0.6250 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02474924
N° MFR35BB20H 5/8
Prix80.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 35 / 3/8 po, roulement, 1 toron, 0.6250 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02474924
N° MFR35BB20H 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.1930 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.2000 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.1875 po
  • Diamètre du moyeu
    1.9420 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.4870 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5930 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Diamètre du pas
    2.3970 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.6875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.6875 po
  • Épaisseur des dents
    0.1680 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Comprend
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950340258
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    20
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    697950340258

Aperçu

Description du fabricant
35BB20H ROULEMENT À BILLES DE TENSION À RAYONS 5/8
  • Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
  • Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
  • Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
  • Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté