Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-7/8 po
- Dégagement horizontal13/16 po
- Diamètre de la manille9/32 po
- Dégagement vertical3/4 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Manille dissimulée ou ouverteManille ouverte
- Corps couvert ou non couvertNon couvert
- Emplacement de compositionAvant
- Contrôle des clésNon contrôlé par clé
- Nombre de pare-chocs0
- Réinitialisable ou nonCombinaison réinitialisable
- SérieNo 1500
- Matériau de manilleAcier
Aperçu
- La technologie anti cale BlockGuard® en instance de brevet résiste aux tentatives de violation du mécanisme de verrouillage
- Corps en acier inoxydable doublement renforcé de 1-7/8 po (48 mm) de largeur
- Manille en acier trempé 9/32” pour une résistance accrue aux coupures
- Composition facile à trois numéros avec fonction de brouillage automatique pour empêcher la réouverture du verrou
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure