Motion
SFGO ULTRA 460 1/4 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 460 1/4 DRUM

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO) 16 gal, Keg, 460 ISO, 140 SAE, Oui
N° D’ARTICLE MI02475072
N° MFRSFGO ULTRA 460 1/4 DRUM
Prix2,251.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 460 1/4 DRUM

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO) 16 gal, Keg, 460 ISO, 140 SAE, Oui
N° D’ARTICLE MI02475072
N° MFRSFGO ULTRA 460 1/4 DRUM
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
Votre prix2,251.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    7
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les roulements, les boîtes d’engrenages, les pompes et les chaînes nécessitant des grades de viscosité ISO 100 à 1000.
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc eau, paille pâle
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de contenant
    Keg
  • Point d’éclair
    249°C/480 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215498703
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215498703
  • Viscosité
    452
  • Indice de viscosité
    159

Aperçu

Description du fabricant
L0987-061 HUILE POUR ENGRENAGES SFGOULTRA460 1/4DRUM
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement