Motion
SFGO ULTRA 460 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 460 DRUM

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 55 gal, baril, 460 ISO, 140 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02475073
N° MFRSFGO ULTRA 460 DRUM
Prix7,962.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 460 DRUM

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 55 gal, baril, 460 ISO, 140 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02475073
N° MFRSFGO ULTRA 460 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,962.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    429.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    7
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les roulements, les boîtes d’engrenages, les pompes et les chaînes nécessitant des grades de viscosité ISO 100 à 1000.
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc eau, paille pâle
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    249°C/480 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215498710
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215498710
  • Viscosité
    452
  • Indice de viscosité
    159

Aperçu

Description du fabricant
L0987-062 HUILE POUR ENGRENAGES SFGOULTRA460 CHARIOT
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon