Motion
SEAU SFGO ULTRA 680 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 680 5GAL PAIL

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 5 gal, Seau, 680 ISO, 250 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02475075
N° MFRSFGO ULTRA 680 5GAL PAIL
Prix778.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 680 5GAL PAIL

Huile pour engrenages SFGO Ultra Series - 5 gal, Seau, 680 ISO, 250 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), Oui
N° D’ARTICLE MI02475075
N° MFRSFGO ULTRA 680 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix778.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    680
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    250
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    8
  • Apparence
    Liquide
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les roulements, les boîtes d’engrenages, les pompes et les chaînes nécessitant des grades de viscosité ISO 100 à 1000.
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc eau, paille pâle
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215598809
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215598809
  • Viscosité
    623
  • Indice de viscosité
    157

Aperçu

Description du fabricant
L0988-060 HUILE POUR ENGRENAGES SFGOULTRA680 5GALPAIL
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement