Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale4 mm
- Longueur totale29 mm
- Largeur totale4 mm
- Taille du portTube de 4 mm
- Force de traction à 100 lb/po20.64 MPa
- Taille de la tige2 mm
- Taille de la tige / FiletageTige de 2 mm / M2.5x0,45 Filetage ISO
- Accident vasculaire cérébral5 mm
Détails
- Changement automatiqueVendu séparément
- Matériau du corpsLaiton
- Pays d’origineJP
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCJ1
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement minimale0.3 MPa
- Type de montageDe base
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C °F
- Action du pistonRessort de rappel à simple effet
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve à Mpa1.05
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCJ1
Aperçu
- Cylindre pneumatique
- Action unique, rappel par ressort
- Taille de l’alésage : 2.5mm, 4mm
- Montage : de base
- Non compatible avec les commutateurs