Motion
7005-06-20
7005-06-20 MJIC-M MÉTRIQUE
N° D’ARTICLE MI02479047
N° MFR7005-06-20
Prix19.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7005-06-20 MJIC-M MÉTRIQUE
N° D’ARTICLE MI02479047
N° MFR7005-06-20
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
Prix19.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po, 20 mm
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°, M20
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po, 20 mm
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°, M20
  • Corps hexagonal
    25.4
  • Longueur totale
    35.0
  • Profondeur du filetage
    7.5
  • Taille du filetage 2
    M20X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    3/8 po mâle JIC 37° évasé x 20 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18 UNF, M20X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7005

Aperçu

Description du fabricant
7005-06-20 MJIC-M MÉTRIQUE