Motion
H6B-103
Douille hydraulique – Corps en laiton, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 1500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI02482420
N° MFRH6B-103
Prix126.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en laiton, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 1500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI02482420
N° MFRH6B-103
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
Prix126.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Poids
    1.380 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Débit
    26.30 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    1500 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN LAITON H6B-103