Motion
100P-5MD
Jeu de tournevis - styles de pointe : cruciforme, plat, préhension confortable, poignée à arrêt du pouce, lame circulaire, résistant à la corrosion, jeu de 5 pièces
N° D’ARTICLE MI02483055
N° MFR100P-5MD
Prix68.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tournevis - styles de pointe : cruciforme, plat, préhension confortable, poignée à arrêt du pouce, lame circulaire, résistant à la corrosion, jeu de 5 pièces
N° D’ARTICLE MI02483055
N° MFR100P-5MD
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
Prix68.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3 po, 4 po, 6 po
  • Longueur totale
    10-11/16 po, 6-1/4 po, 6-1/8 po, 7-15/16 po, 7-7/8 po
  • Tailles des buses
    #1, #2, 1/4 po, 3/16 po, 5/16 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Prise confortable, butée de pouce
  • Comprend
    Pochette à bouton-pression 50003
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de tournevis
    5
  • Style de buse
    Phillips, à fentes

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE MÉLANGÉ 100P-5MD 5 PCS
  • Poignée confortable avec butée pour le pouce permettant une puissance de rotation accrue sans gêne ni glissement
  • Les lames chromées empêchent la corrosion et peuvent être facilement nettoyées
  • Les lames sont fabriquées en alliage d’acier spécial pour plus de résistance
  • Les embouts sablés à la vapeur adhèrent aux fixations et empêchent l’écaillage, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outil
  • Les traversins hexagonaux sur les arbres permettent d’utiliser une clé pour une puissance de rotation supplémentaire
  • Contient 3 tournevis à fente et 2 tournevis Phillips®

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté