Motion
CNHJ-6075Y-43 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6075Y-43 56C

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1/2 po, diamètre d’arbre de sortie 3/4 po, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02491160
N° MFRCNHJ-6075Y-43 56C
Prix1,548.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6075Y-43 56C

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1/2 po, diamètre d’arbre de sortie 3/4 po, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02491160
N° MFRCNHJ-6075Y-43 56C
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
Prix1,548.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Dimensions du boîtier
    5.67 x 3.31 x 5.31 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.31 po
  • Longueur du boîtier
    5.67 po
  • Largeur du boîtier
    3.31 po
  • Taille d’entrée
    1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6075
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 40.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    531 po-lb à 1165 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    43:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3/4 po
  • Ratio
    43:1
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.300 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    397 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825006242

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6075Y-43 56C RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR