Motion
5007
Clé à cliquet pneumatique – Poignée en ligne, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple de 20 pi-lb, vitesse maximale 265 tr/min
N° D’ARTICLE MI02492701
N° MFR5007
Prix256.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pneumatique – Poignée en ligne, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple de 20 pi-lb, vitesse maximale 265 tr/min
N° D’ARTICLE MI02492701
N° MFR5007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix256.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    6.6 po
  • Poids de l’outil
    1.3 lb

Détails

  • Pression d’air
    90 psi

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET 5007