Motion
PVR-2538

SEALMASTER
PVR-2538

Unité de pavé de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres simple avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02494558
N° MFRPVR-2538
Prix732.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
PVR-2538

Unité de pavé de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres simple avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02494558
N° MFRPVR-2538

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix732.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.4380 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.4380 po
  • Taille du boulon
    0.5600 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    5.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8200 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±3.0 °
  • Global Hauteur  
    2.9700 po
  • Longueur totale
    5.7500 po
  • Largeur totale
    5.7500 po
  • Poids
    9.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Numéro de palier
    VE-235
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulements à billes à bride en fonte montée Sealmaster à quatre boulons - Acier à roulement 52100 - Verrouillage excentrique - PVR-2538
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    9800 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Type de lubrification
    EP, NLGI#2, Lithium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PVR-2538
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461311264
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    VE-235
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    Enregistreur
  • Capacité de charge statique
    6570 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461311264

Aperçu

Description du fabricant
PVR-2538 BRG PAVER
  • Sealmaster® roulement conçu sur mesure pour la performance de l’équipement de pavage
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté