Motion
31843
Eagle® Classical - Ceinture en V - B/17 - Taille du dessus de l’aile, Nombre de sections 1, 0.6875 po Largeur du dessus, 0.6250 po Hauteur, 100 pi Longueur, Non renforcé, Dessus de l’aile, Résistant à l’huile, Polyuréthane, 85 Duromètre, Plage de température -22 à +150 °F
N° D’ARTICLE MI02496040
N° MFR31843
Prix7.52 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eagle® Classical - Ceinture en V - B/17 - Taille du dessus de l’aile, Nombre de sections 1, 0.6875 po Largeur du dessus, 0.6250 po Hauteur, 100 pi Longueur, Non renforcé, Dessus de l’aile, Résistant à l’huile, Polyuréthane, 85 Duromètre, Plage de température -22 à +150 °F
N° D’ARTICLE MI02496040
N° MFR31843
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
Votre prix7.52 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    5 po
  • Hauteur totale
    0.6250 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille de la section
    B/17 - Haut à ailes
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Haut à ailes
  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Orange
  • Type de construction
    Haut à ailes
  • Duromètre
    85
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1032048
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    B/17
  • Normes respectées
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Numéro de transaction
    B/17

Aperçu

Description du fabricant
1032048 ORANGE 85 B/17 AVEC DESSUS À OREILLES