Motion
34133
Lingette nettoyante pour laboratoire/précision Kimtech Science – Traitée, mouchoir, 1 épaisseur, type de boîte Pop-up, nombre de lingettes : 196
N° D’ARTICLE MI02497080
N° MFR34133
Prix9.07 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette nettoyante pour laboratoire/précision Kimtech Science – Traitée, mouchoir, 1 épaisseur, type de boîte Pop-up, nombre de lingettes : 196
N° D’ARTICLE MI02497080
N° MFR34133

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.07 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    11.8 po
  • Largeur d’essuyage
    11.8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Unicouche
  • Type de lingette de nettoyage
    Utilisation en laboratoire/précision
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de lingettes
    196
  • Pli
    1
  • Surfaces nettoyées
    Verre, métal
  • Traité ou sec
    Traité
  • CUP_NON
    10036000341338
  • Essuyer le matériau
    Tissu

Aperçu

Description du fabricant
34133 KIMWIPES EX-L
  • Essuie-tout léger qui peut gérer une variété de tâches délicates
  • Essuyez facilement les liquides et la poussière
  • La distribution antistatique réduit les peluches et les décharges électrostatiques et contrôle l’utilisation
  • La portabilité réduit le gaspillage
  • Distribution feuille à feuille dans une boîte escamotable pratique
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté