Motion
7100
Gants de travail à usage général - taille G ou taille 9 , sans revêtement, poignets en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI02498021
N° MFR7100
Prix1.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - taille G ou taille 9 , sans revêtement, poignets en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI02498021
N° MFR7100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Poids du matériel
    7 oz
  • Taille pour homme
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet en tricot, coupe Clute
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Entretien, main-d’œuvre générale
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Brun
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A2
  • Description
    Gants de travail en jersey brun
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Service léger
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien, main-d’œuvre générale
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Brun
  • Matériau de la doublure
    Coton, mélange de polyester
  • Matériau de la doublure
    Jersey de coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7100
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Non
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, 2024 , ASTM F2992-15, ASTM F1060 - 18
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Jersey
  • CUP_NON
    30451430710051

Aperçu

Description du fabricant
7100 POIGNET EN TRICOT DE JERSEY FOUETTÉ BRUN POUR HOMMES
  • Une option légère et confortable pour les travaux légers
  • Jersey de coton respirant et absorbant
  • Poignet en tricot
  • Le mélange de coton et de polyester est excellent pour le lavage
  • Couleur : brun

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté