Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Contact Angle15 °
- Rayon du filet0.3 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur9 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9102WISUL
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796015838
- Rpm max.48600 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale1630 lbf
- Capacité de charge statique radiale820 lbf
- Série2MM9100WI
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796015838