Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordSW110
- Épaisseur de l’élément0,750 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Diamètre extérieur3.870 po
- Poids0.16 lb
Détails
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentAraignée enveloppante à bouton-pression - Sans anneau
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514411725
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144117251
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieSW
- Capacité de couple792 po
- CUP_NON685144117250