Motion
LBXR 40
Bague à bille à rail rond fermé - série LBXR, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI02500051
N° MFRLBXR 40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série LBXR, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI02500051
N° MFRLBXR 40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    100.99 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    +68 à +230 °F
  • Type de joint
    Sans joints
  • Série
    LBXR
  • CUP_NON
    7333314312815

Aperçu

Description du fabricant
LBXR 40 BRG
  • Les roulements à billes linéaires sont des bagues avec des rails à billes de recirculation qui offrent un mouvement de friction faible et la possibilité d’une course illimitée
  • La légèreté et la stabilité font partie des caractéristiques qui ont inspiré SKF à créer des roulements à billes linéaires légers capables de supporter des charges avec la plus grande efficacité
  • Roulement fermé avec manchon en acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer