Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central1.500 po
- Largeur de l’anneau extérieur3.625 po
- Diamètre extérieur4.000 po
- Hauteur totale2.813 po
- Largeur totale3.625 po
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Capacité de charge dynamique1230 lb
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieLUXE
- Capacité de charge statique1530 lb
Aperçu
- Roulement auto-alignable de style LBXD monté dans un boîtier en aluminium anodisé
- Livré de série avec un trou de raccord de graissage, des joints intégrés et des clips de retenue pour un remplacement facile des roulements