Motion
LBXR 8-2LS

EWELLIX USA LLC
LBXR 8-2LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBXR, 0.5000 po de diamètre d’arbre, 0.8750 po de diamètre extérieur, fermée
N° D’ARTICLE MI02500097
N° MFRLBXR 8-2LS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBXR 8-2LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBXR, 0.5000 po de diamètre d’arbre, 0.8750 po de diamètre extérieur, fermée
N° D’ARTICLE MI02500097
N° MFRLBXR 8-2LS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    24.46 mm
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    +68 à +230 °F
  • Type de joint
    Scellé
  • Série
    LBXR
  • CUP_NON
    7316578034945

Aperçu

Description du fabricant
LBXR 8-2LS BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer