Motion
LUXF 16-2LS

EWELLIX USA LLC
LUXF 16-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à bille, bloc standard - roulement unique, diamètre d'arbre : 1.0000 po, diamètre extérieur : 3.250 po, largeur totale : 2.625 po
N° D’ARTICLE MI02500115
N° MFRLUXF 16-2LS
Prix430.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LUXF 16-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à bille, bloc standard - roulement unique, diamètre d'arbre : 1.0000 po, diamètre extérieur : 3.250 po, largeur totale : 2.625 po
N° D’ARTICLE MI02500115
N° MFRLUXF 16-2LS
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
Prix430.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.187 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.625 po
  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Hauteur totale
    1.975 po
  • Largeur totale
    2.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    850 lb
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    LUXF
  • Capacité de charge statique
    1060 lb

Aperçu

Description du fabricant
LUXF 16-2LS BRG
  • Roulement de style LBXF à alignement automatique monté dans un boîtier en aluminium
  • Standard avec trou de raccord de graissage et joints intégrés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer