Motion
LTXD 8-2LS/AJ

EWELLIX USA LLC
LTXD 8-2LS/AJ

Bague à logement d’arbre rond du guide linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Roulements doubles/en tandem, Diamètre de l’arbre : 0,500 po, Diamètre extérieur : 2.000 po, Largeur totale : 3.500 po
N° D’ARTICLE MI02500136
N° MFRLTXD 8-2LS/AJ
Prix721.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LTXD 8-2LS/AJ

Bague à logement d’arbre rond du guide linéaire - Fermée réglable, Bague à bille, Bloc standard - Roulements doubles/en tandem, Diamètre de l’arbre : 0,500 po, Diamètre extérieur : 2.000 po, Largeur totale : 3.500 po
N° D’ARTICLE MI02500136
N° MFRLTXD 8-2LS/AJ
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
Prix721.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0,687 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.500 po
  • Diamètre extérieur
    2.000 po
  • Hauteur totale
    1.250 po
  • Largeur totale
    3.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    370lb Dynamique
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +68 à +176 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Série
    LTXD
  • Capacité de charge statique
    580 lb

Aperçu

Description du fabricant
LTXD 8-2LS/AJ BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer