Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central1.750 po
- Largeur de l’anneau extérieur9.000 po
- Diamètre extérieur4.750 po
- Hauteur totale2.910 po
- Largeur totale9.000 po
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de boîtierOuvert
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulements doubles/tandem
- SérieLTXF
Aperçu
- Roulements auto-alignés de style LBXF montés dans un boîtier en aluminium
- Offert de série avec un trou de raccord de graissage et des joints intégrés