Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau18 (flexible) po, 6 (rigide) po
- Poids4.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa capacité de la cartouche est de 14.5 oz, la capacité en vrac est de 16 oz
- Capacité14-1/2 oz
- Caractéristiques et avantages• Pistolet graisseur à poignée pistolet très robuste • Tête moulée • Mécanisme de retour de poignée anti-blocage • Capacité de 7,500 psi • Comprend un flexible souple de 18 po avec coupleur et un tube rigide de 6 po • Conception à course/pression variable
- Type de remplissageCartouche
- Débit33 oz/course
- Type de tuyauFlexible et rigide
- ComprendCoupleur de graisse
- Pression de fonctionnement maximale7500 psi
- Type de produitPistolets graisseurs
- CUP_NON095992096032
Aperçu
- Pistolet graisseur à poignée pistolet très robuste
- Conception de tête moulée
- Mécanisme de retour de poignée anti-blocage
- Développe jusqu’à 7,500 psi
- Comprend un flexible souple de 18" avec coupleur et un tube rigide de 6"
- Conception de course/pression variable