Motion
23022CDG3E4C4TL3

NSK CORP, BEARING DIV
23022CDG3E4C4TL3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02504586
N° MFR23022CDG3E4C4TL3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23022CDG3E4C4TL3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02504586
N° MFR23022CDG3E4C4TL3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176634673
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176634673

Aperçu

Description du fabricant
23022CDG3E4C4 TL3 BRG