Motion
LSCC-44 1.188 PILOTE NSB

NEXEN GROUP
LSCC-44 1.188 PILOT NSB

Embrayage à friction - 1.1875 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 3 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02505896
N° MFRLSCC-44 1.188 PILOT NSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
LSCC-44 1.188 PILOT NSB

Embrayage à friction - 1.1875 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 3 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02505896
N° MFRLSCC-44 1.188 PILOT NSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Inertie du variateur
    6.46 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    Communiquer avec la succursale locale des industries du Motion
  • Taille minimale du pignon
    25/60T, 35/40T, 40/31T, 50/25T, 60/22T
  • Diamètre total
    4.56 po
  • Longueur totale
    5.02 po
  • Diamètre du pilote
    3.0000 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages pilotes multidisques LSCC offrent un couple important dans un petit ensemble économique. Disponible en 3 tailles avec un couple statique jusqu'à 4000 po-lb à 80 psi et des alésages jusqu'à 1.5 po La vitesse maximale dépend du réglage de pression/couple d’air. Le pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements Nexen. Idéal pour les convoyeurs et autres applications à couple élevé et à faible régime. Le moyeu cannelé minimise le grippage qui peut causer des problèmes avec les produits à entraînement hexagonal concurrents.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    Communiquer avec la succursale locale des industries du Motion
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    4.516 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    2.399 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à disques multiples
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    24.36 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.108
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Aluminium usiné
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    250 tr/min à 80 psi tr/min, 300 tr/min à 70 psi tr/min, 350 tr/min à 60 psi tr/min, 450 tr/min à 50 psi tr/min, 750 tr/min à 40 psi tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Modèle
    LSCC-44
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 3.500 po
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    2.54 lb/po2
  • CUP_NON
    662284253246

Aperçu

Description du fabricant
923554 POCHETTE, LSCC-44 1.188 ORE, PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté