Motion
QFB-2200 FREIN 3 HCO

NEXEN GROUP
QFB-2200 BRAKE 3 HCO

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , maximum 1100 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02506110
N° MFRQFB-2200 BRAKE 3 HCO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
QFB-2200 BRAKE 3 HCO

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , maximum 1100 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02506110
N° MFRQFB-2200 BRAKE 3 HCO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    3.0000 à 6.5000 po
  • Diamètre total
    27.00 po
  • Longueur totale
    11.86 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    682.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non conçu pour un montage vertical, consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques. Le moyeu de ce produit est fourni lâche pour l’usinage, consulter Motion Industries pour les commandes recommandées.
  • Durée de vie approximative des freins
    15039 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    16.200 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    78.400 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    660 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    2374000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    594.00 hp
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    14.10 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    96000 po
  • Pression de relâchement minimum
    66 psi
  • Modèle
    QFB-2200
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940019,940019,940020
  • Inertie de l’arbre
    12960.00 lb/po2
  • CUP_NON
    662284169813

Aperçu

Description du fabricant
964085 QFB-2200 FREIN 3.000,HCO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon