Motion
801650
Trousse de revêtement - À utiliser avec l'embrayage/frein série FMCB-8-42/1625 , revêtement de frein à haut coefficient, code de couleur de bord de frein violet, durée de vie de frein 613 hp/h, revêtement à haut coefficient, code de couleur de bord de frein violet, durée de vie de face 613 hp/h
N° D’ARTICLE MI02506788
N° MFR801650
Prix340.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec l'embrayage/frein série FMCB-8-42/1625 , revêtement de frein à haut coefficient, code de couleur de bord de frein violet, durée de vie de frein 613 hp/h, revêtement à haut coefficient, code de couleur de bord de frein violet, durée de vie de face 613 hp/h
N° D’ARTICLE MI02506788
N° MFR801650
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
Votre prix340.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion Industries avant d’utiliser des types de revêtement non originaux. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service. Les parements à coefficient élevé offrent plus de couple de sortie et une durée de vie réduite.
  • Durée de vie approximative des freins
    613 hp/h
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    613 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    30.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Zone efficace face à l'embrayage
    30.63 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • À utiliser avec la série
    Embrayage/frein série FMCB-8-42/1625
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    FMCB-8-42/1625
  • CUP_NON
    662284182768

Aperçu

Description du fabricant
801650 FMCB-8-42/1625 TROUSSE DE VISAGE, SOLIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté