Motion
F-450 0,875 1-3V  04.50 OD HCO

NEXEN GROUP
F-450 .875 1-3V 04.50 OD HCO

Embrayage à friction - 0.8750 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 1/3V4.50
N° D’ARTICLE MI02507026
N° MFRF-450 .875 1-3V 04.50 OD HCO
Prix1,024.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
F-450 .875 1-3V 04.50 OD HCO

Embrayage à friction - 0.8750 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 1/3V4.50
N° D’ARTICLE MI02507026
N° MFRF-450 .875 1-3V 04.50 OD HCO
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
Prix1,024.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    10.70 hp
  • Inertie du variateur
    4.79 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.30 hp
  • Diamètre total
    4.56 po
  • Longueur totale
    4.75 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    10.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Couple statique jusqu'à 196 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 5 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 0.3 hp, alésages jusqu'à 0.875 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Le frein à disque et à étrier en option transforme certains modèles en freins d’embrayage. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec des bagues trouvées dans les accessoires.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    138 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.695 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.266 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Zone efficace face à l'embrayage
    11.93 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    30000 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.049
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Pelle 1/3V4.50
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    167 po
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Modèle
    F-450
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    4.79 lb/po2
  • CUP_NON
    662284155441

Aperçu

Description du fabricant
802822 F-450 0.875,1-3V,04.50 DE, HCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté