Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage10.70 hp
- Inertie du variateur4.70 lb-po2
- Dissipation thermique continue maximale0.30 hp
- Diamètre total4.56 po
- Longueur totale4.75 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids9.50 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesEmbrayage à arbre droit à alésage droit avec roulements étanches. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec les bagues trouvées dans les accessoires. Peut être configuré comme frein d'embrayage monté sur l'arbre d'entraînement, avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires.
- Durée de vie approximative de l'embrayage345 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.695 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.266 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageVert
- Zone efficace face à l'embrayage11.93 po2
- Type de face d'embrayageFaible coefficient
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage30000 pi-lb
- Facteur de réponse de l'embrayage0.049
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduitePelle 1/3V3.35
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.3600 tr/min
- Capacité de couple dynamique maximale71 po
- Pression d’engagement minimale5 psi
- ModèleF-450
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre4.79 lb/po2
- CUP_NON662284155403
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire