Motion
MDB-625
Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage orienté en C Nema, MDB
N° D’ARTICLE MI02508108
N° MFRMDB-625
Prix2,286.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage orienté en C Nema, MDB
N° D’ARTICLE MI02508108
N° MFRMDB-625

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,286.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Inertie du variateur
    7.81 lbin2
  • Taille du cadre
    56C
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.625 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    27.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/ressort
  • Durée de vie approximative des freins
    394 hphr
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    394 hphr
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    1.392 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.550 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    45000 pi-lb
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.835 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.245 po3
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    45000 pi-lb
  • Type de combinaison
    Embrayage à face en C Nema - Frein
  • Diss. thermique continu combiné
    0.40 hp hp
  • Finition
    Oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284251709
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    540 po
  • Couple d'embrayage statique maximal
    415 po-lb
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Capacité de charge suspendue
    281 lb
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    MDB
  • Inertie de l’arbre
    9.06 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284251709

Aperçu

Description du fabricant
MODULE 928900 EMBRAYAGE/FREIN MDB-625
  • Fermé, à enclenchement pneumatique, frein d'embrayage avec arbre d'entrée et pieds en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon