Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/4 NPT
- Poids1.65 lb
Détails
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsB584-C84400 Bronze
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de connexionFiletage femelle conique (NPT)
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit3-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillageLevier et écrou de verrouillage en acier inoxydable
- Page de produit du fabricant
- MatérielBronze moulé
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression de fonctionnement maximale400 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 400 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègeRPTFE
- Série70-600
- Matériau de la tigeLaiton plaqué chrome
- Plage de température-20 à 500 °F
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON670750673672
- Matériau du corps de vanneB584 Bronze
Aperçu
- Corps en deux parties
- Sièges renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable