Motion
75101-GYM-100

ROCKY BRANDS
75101-GYM-100

Bottes de genou TDT – Matériau de la tige en PVC, couleur noir/gris/jaune, taille 10
N° D’ARTICLE MI02515389
N° MFR75101-GYM-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROCKY BRANDS
75101-GYM-100

Bottes de genou TDT – Matériau de la tige en PVC, couleur noir/gris/jaune, taille 10
N° D’ARTICLE MI02515389
N° MFR75101-GYM-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15 po
  • Taille pour homme
    10

Détails

  • Application
    Bottes résistantes aux produits chimiques, transformation de la viande, forage et raffinage à l’huile
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir/Gris/Jaune
  • Gamme de produits
    Sécurité
  • Caractéristiques de protection
    Étanche
  • Tige
    Tige en acier
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Normes respectées
    ANSI Z41 PT 99, ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75, CAN/CSA Z195-02
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Matériau supérieur
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
75101 M 100 PR 15 ST À PO GR 10