Motion
75108-BLM-130

ROCKY BRANDS
75108-BLM-130

Bottes aux genoux XTP – Matériau de la tige en PVC, doublure en molleton, couleur noire/grise/rouge, taille 13
N° D’ARTICLE MI02515428
N° MFR75108-BLM-130
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROCKY BRANDS
75108-BLM-130

Bottes aux genoux XTP – Matériau de la tige en PVC, doublure en molleton, couleur noire/grise/rouge, taille 13
N° D’ARTICLE MI02515428
N° MFR75108-BLM-130
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15 po
  • Taille pour homme
    13

Détails

  • Application
    Agriculture, bottes résistantes aux produits chimiques, mines, forage et raffinage du pétrole, volaille
  • Niveau de résistance aux produits chimiques
    Résistance chimique élevée
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir/Gris/Rouge
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Gamme de produits
    Bottes hautes
  • Caractéristiques de protection
    Protection contre les produits chimiques, imperméable
  • Tige
    Tige en acier
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Protection des orteils
    Bout uni
  • Matériau supérieur
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
75108 M 130 SX 15 À EN NOIR 13