Motion
22214-CTM-100

ROCKY BRANDS
22214-CTM-100

Bottes aux genoux Servus – Matériau de la tige en néoprène, doublure en tissu, couleur beige, taille 10
N° D’ARTICLE MI02515486
N° MFR22214-CTM-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROCKY BRANDS
22214-CTM-100

Bottes aux genoux Servus – Matériau de la tige en néoprène, doublure en tissu, couleur beige, taille 10
N° D’ARTICLE MI02515486
N° MFR22214-CTM-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15 po
  • Taille pour homme
    10

Détails

  • Application
    Agriculture, brasseries et embouteillage, bottes résistantes aux produits chimiques, produits laitiers, industries de pêche, transformation des aliments, transformation de la viande, forage et raffinage du pétrole, élimination des déchets
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Beige
  • Matériau de la doublure
    Tissu
  • Matériau de la semelle intercalaire
    Acier
  • Gamme de produits
    Sécurité
  • Caractéristiques de protection
    Bas résistant aux perforations, imperméable
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Normes respectées
    ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH, CAN/CSA Z195-02
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Matériau supérieur
    Néoprène

Aperçu

Description du fabricant
22214 M 100 NE 15 ST CV COPPE 10
  • La construction sans coutures 100 % imperméable garde les pieds des travailleurs au sec et confortables
  • Le processus de trempage unique rend les bottes douces et souples pour moins de fatigue des jambes
  • Les semelles extérieures à chevrons offrent une excellente traction pour prévenir les glissements et les chutes sur les surfaces mouillées et glissantes, réduisant ainsi le risque de blessures des travailleurs
  • Les semelles intérieures amovibles absorbent les chocs et évacuent l’humidité pour garder les pieds des travailleurs secs et confortables
  • Hauteur : 16”
  • Quantité du colis : six paires
  • Conforme aux normes ASTM F2413-11 M I/75 C/75 et EH