Motion
22214-CTM-150

ROCKY BRANDS
22214-CTM-150

Bottes aux genoux Servus – Matériau de la tige en néoprène, doublure en tissu, couleur beige, taille 15
N° D’ARTICLE MI02515491
N° MFR22214-CTM-150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROCKY BRANDS
22214-CTM-150

Bottes aux genoux Servus – Matériau de la tige en néoprène, doublure en tissu, couleur beige, taille 15
N° D’ARTICLE MI02515491
N° MFR22214-CTM-150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15 po
  • Taille pour homme
    15

Détails

  • Application
    Agriculture, brasseries et embouteillage, bottes résistantes aux produits chimiques, produits laitiers, industries de pêche, transformation des aliments, transformation de la viande, forage et raffinage du pétrole, élimination des déchets
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Beige
  • Matériau de la doublure
    Tissu
  • Matériau de la semelle intercalaire
    Acier
  • Gamme de produits
    Sécurité
  • Caractéristiques de protection
    Bas résistant aux perforations, imperméable
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Normes respectées
    ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH, CAN/CSA Z195-02
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Matériau supérieur
    Néoprène

Aperçu

Description du fabricant
22214 M 150 NE 15 ST CV COPPE 15