Motion
AKH06B-01S
VÉRIFIER, UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI02515587
N° MFRAKH06B-01S
Prix12.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VÉRIFIER, UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI02515587
N° MFRAKH06B-01S
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
Prix12.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    26.9 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Pneumatique à action directe
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression de fissuration
    +0.005 MPa
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    6.5 mm2
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AKH06B-01S CLAPET ANTIRETOUR, M/CONNECTEUR, MM.
  • Type de connecteur mâle
  • Facile à monter sur l’équipement
  • Raccords à une touche
  • Compact et léger
  • Faible pression de fissuration (0.005MPa) 0,73PSI
  • Peut être utilisé pour l'aspiration (-100kPa) -14.5PSI

Les clients ont également acheté