Motion
2 1/2H MMHUB

KOP-FLEX
2 1/2H MMHUB

1963347 Composant de couplage d'engrenage - Moyeu de moteur de l'usine, Taille de couplage : 2.5, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02516726
N° MFR2 1/2H MMHUB
Prix1,346.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
2 1/2H MMHUB

1963347 Composant de couplage d'engrenage - Moyeu de moteur de l'usine, Taille de couplage : 2.5, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02516726
N° MFR2 1/2H MMHUB
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
Prix1,346.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    2.5
  • Diamètre extérieur
    8.3750 po
  • Poids
    28.83 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé/Reveillé
  • Comprend
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384425277
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Composants de couplage d’engrenage
  • Types de produits
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Série
    Rapide, série H, Waldron

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2H MMHUB
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.