Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.9985 po
- Longueur totale de l’accouplement5-3/8 po
- Code de taille de raccord2.5
- Diamètre du moyeu4.8700 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage4.6563 po
- Taille du châssis du moteur de l'usine608, 808
- Diamètre extérieur8.3750 po
- Diamètre extérieur du manchon8.3750 po
- Poids17.4400 lb
Détails
- Type d’alésageConique
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- Type de flexionÉquipement
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384460087
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.7900 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieSérie H
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple56700
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.