Motion
3 1/2H EB SSLEEVE

KOP-FLEX
3 1/2H EB SSLEEVE

Manchon d’accouplement coulissant - H, 3.5, exposé, 11 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02516796
N° MFR3 1/2H EB SSLEEVE
Prix1,947.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
3 1/2H EB SSLEEVE

Manchon d’accouplement coulissant - H, 3.5, exposé, 11 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02516796
N° MFR3 1/2H EB SSLEEVE
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
Prix1,947.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    9.5000 po
  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Longueur du demi-manchon
    3-27/32 po
  • Distance de glissement maximale
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    11.0000 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    11.0000 po
  • Salopette à manches Longueur  
    3.8438 po
  • Poids
    23.87 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type de flexion
    Manchon d’engrenage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3 1/2H EB SSLEEVE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384949117
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Types de produits
    Manchon coulissant
  • Série
    H
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Diapositive
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    148000 po

Aperçu

Description du fabricant
3 1/2H EB SSLEEVE
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.