Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage13.5000 po
- Code de taille de raccord5
- Longueur du demi-manchon5-17/32 po
- Distance de glissement maximale3.3125 po
- Diamètre extérieur15.3125 po
- Manchon extérieur Diamètre15.3125 po
- Salopette à manches Longueur5.5313 po
- Poids62.78 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type de flexionManchon d’engrenage
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant5H EB SSLEEVE
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384949148
- Rpm max.4300 tr/min
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
- Types de produitsManchon coulissant
- SérieH
- Matériau du manchonAcier
- Type de manchonDiapositive
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple441000 po
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.