Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement3.9380 po
- Code de taille de raccord1-1/2
- Diamètre du moyeu3.8125 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.8438 po
- Alésage maximal Diamètre1.6250 po
- Alésage min. Diamètre0.0000 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Longueur totale3.9380 po
- Manchon extérieur Diamètre6.0000 po
- Poids18.88 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Type de flexionFlex-Rigid
- Puissance à 100 tr/min27 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1 1/2F EB FR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384010275
- Rpm max.12000 tr/min
- Couple de crête34000 po
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieRAPIDE
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDent à moyeu à face droite Involute
- Capacité de couple17000 po
- CUP_NON662384010275
Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.