Motion
2 1/2F EB FR

KOP-FLEX
2 1/2F EB FR

2280519 Accouplement d’engrenage complet – Taille de cliquet 2-1/2, solide, boulon exposé, Flex-Rigid, 8.3750 po de diamètre extérieur, 4.9690 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517346
N° MFR2 1/2F EB FR
Prix3,087.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
2 1/2F EB FR

2280519 Accouplement d’engrenage complet – Taille de cliquet 2-1/2, solide, boulon exposé, Flex-Rigid, 8.3750 po de diamètre extérieur, 4.9690 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517346
N° MFR2 1/2F EB FR
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
Votre prix3,087.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    4.9690 po
  • Code de taille de raccord
    2-1/2
  • Diamètre du moyeu
    5.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.9063 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.7500 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.3750 po
  • Longueur totale
    4.9690 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    8.3750 po
  • Poids
    54.26 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    90 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2 1/2F EB FR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010299
  • Rpm max.
    7900 tr/min
  • Couple de crête
    113400 po
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    56700 po
  • CUP_NON
    662384010299

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2F EB FR
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.