Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage11.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement9.7500 po
- Code de taille de raccord4
- Diamètre du moyeu5-3/4 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.7500 po
- Désalignement angulaire maximal0.5 °
- Alésage maximal Diamètre4.2500 po
- Alésage min. Diamètre2.6250 po
- Diamètre extérieur12.5000 po
- Longueur totale9.7500 po
- Manchon extérieur Diamètre12.5000 po
- Poids173.32 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min375 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- ComprendJoint d’étanchéité
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4F EB FF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384010138
- Rpm max.5260 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +190 °F
- Couple de crête472000 po
- Caractéristiques de performanceTrou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieRAPIDE
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDent à moyeu à face droite Involute
- Capacité de couple236000 po
- CUP_NON662384010138
Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.