Motion
5 1/2F EB FR

KOP-FLEX
5 1/2F EB FR

2280576 Accouplement d’engrenage complet – Taille de cliquet 5-1/2, solide, boulon exposé, Flex-Rigid, 16.7500 po de diamètre extérieur, 14.2190 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517572
N° MFR5 1/2F EB FR
Prix25,420.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
5 1/2F EB FR

2280576 Accouplement d’engrenage complet – Taille de cliquet 5-1/2, solide, boulon exposé, Flex-Rigid, 16.7500 po de diamètre extérieur, 14.2190 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517572
N° MFR5 1/2F EB FR
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
Prix25,420.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    14.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    13.8125 po
  • Code de taille de raccord
    5-1/2
  • Diamètre du moyeu
    10.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.9688 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.5 °
  • Alésage maximal Diamètre  
    5.8750 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    16.7500 po
  • Longueur totale
    13.8125 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    16.7500 po
  • Poids
    419.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Caractéristiques de conception
    Boulon exposé / Raccord rigide flexible
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    920 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Comprend
    Moyeux (1) Manchon (1) Joint rigide (1) (2)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5 1/2F EB FR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010350
  • Rpm max.
    3880 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +190 °F
  • Couple de crête
    1160000 po
  • Caractéristiques de performance
    Trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    580000 po
  • CUP_NON
    662384010350

Aperçu

Description du fabricant
5 1/2F EB FR
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.