Motion
103 KD 2JS500

KOP-FLEX
103 KD 2 JS500

2288215 Accouplement de disque complet - série KD2, espaceur, alésage grossier, 9.0000 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518109
N° MFR103 KD 2 JS500
Prix4,902.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
103 KD 2 JS500

2288215 Accouplement de disque complet - série KD2, espaceur, alésage grossier, 9.0000 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518109
N° MFR103 KD 2 JS500
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
Prix4,902.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    4.3100 po, 109.50 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    9.0000 po, 228.60 mm
  • Taille du raccord
    103
  • Code de taille de raccord
    103
  • Distance entre les arbres
    5.000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.6200 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.6200 po, 66.55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po, 2.5 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0600 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.88 po, 2.75 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5 po, 1.25 po
  • Diamètre extérieur
    4.3100 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Poids
    19.56 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    0.5 à 1.88 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    1 moyeu jumbo/1 moyeu standard
  • Type de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    4.3 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    1 moyeu jumbo/1 moyeu standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103 KD 2JS500
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384150315
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    452 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD2
  • Style
    KD2
  • Capacité de couple
    2710 po
  • Couple nominal (po-lb)
    2710 po-lb;306.189 N-m
  • CUP_NON
    662384150315

Aperçu

Description du fabricant
103 KD 2JS500
  • Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon