Motion
103 KD 21SPR350

KOP-FLEX
103 KD 21 SPR350

Assemblages centraux de couplage de disque - Taille 103 cplg, type d'entretoise
N° D’ARTICLE MI02518152
N° MFR103 KD 21 SPR350
Prix945.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
103 KD 21 SPR350

Assemblages centraux de couplage de disque - Taille 103 cplg, type d'entretoise
N° D’ARTICLE MI02518152
N° MFR103 KD 21 SPR350

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix945.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    3.94 po
  • Code de taille de raccord
    103
  • Distance entre Arbres  
    3.5 po
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Poids
    2.54 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Entretoise
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103 KD 21SPR350
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384144192
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    KD21
  • CUP_NON
    662384144192

Aperçu

Description du fabricant
103 KD 21SPR350
  • Composant d'entretoise de l'accouplement d'entretoise avec une conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.